Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 4 PK 2460 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 4 PK 2460 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PK 2460 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PK 2460 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022514
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PK2460RB
EAN/GTIN:
     4014486116038
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 4 PK 2460 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4PK2460RB
Werksnummer:
1970047
Profil:
4PK
Breite netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
0,226000
Gewicht brutto Kg:
0,226000
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,31*
€ 39,35*
49 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 49,35*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 42,26*
€ 56,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.