Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 5 PK 875 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PK 875 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 875 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 875 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022526
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PK875RB
EAN/GTIN:
     4014486120356
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PK 875 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PK875RB
Werksnummer:
1832649
Profil:
5PK
Breite netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
0,101000
Gewicht brutto Kg:
0,101000
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,98*
€ 22,35*
1
€ 4,95*
ab € 18,708*
€ 26,968*
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 30,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.