Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 5 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022528
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PK913RB
EAN/GTIN:
     4014486120370
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PK913RB
Werksnummer:
1850342
Profil:
5PK
Breite netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
0,105000
Gewicht brutto Kg:
0,105000
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 19,76*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,40*
€ 22,86*
1
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 32,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.