Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

optibelt RB 5 PK 1330 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PK 1330 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 1330 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 1330 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022549
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PK1330RB
EAN/GTIN:
     4014486120585
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PK 1330 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PK1330RB
Werksnummer:
1676257
Profil:
5PK
Breite netto mm:
53,00
Gewicht netto Kg:
0,153000
Gewicht brutto Kg:
0,153000
Innendurchmesser mm:
110,00
Aussendurchmesser mm:
200,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,76*
€ 29,25*
49 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 37,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.