Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 5 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022571
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PK2145RB
EAN/GTIN:
     4014486120806
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PK2145RB
Werksnummer:
1920569
Profil:
5PK
Breite netto mm:
64,00
Gewicht netto Kg:
0,247000
Gewicht brutto Kg:
0,247000
Innendurchmesser mm:
130,00
Aussendurchmesser mm:
230,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 30,39*
€ 36,81*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,86*
€ 41,10*
1
€ 3,19*
ab € 32,88*
€ 43,60*
1
€ 4,95*
ab € 36,7625*
€ 48,7025*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 43,51*
€ 56,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.