Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PK 800 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PK 800 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PK 800 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PK 800 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022584
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PK800RB
EAN/GTIN:
     4014486124521
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PK 800 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PK800RB
Werksnummer:
1611753
Profil:
6PK
Breite netto mm:
64,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Innendurchmesser mm:
130,00
Aussendurchmesser mm:
230,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 20,10*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,49*
€ 24,07*
1
€ 4,95*
ab € 20,5355*
€ 28,6755*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 24,45*
€ 33,36*
1
€ 6,90*
ab € 21,68*
€ 33,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.