Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022590
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PK913RB
EAN/GTIN:
     4014486124583
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PK913RB
Werksnummer:
1599859
Profil:
6PK
Breite netto mm:
68,00
Gewicht netto Kg:
0,126000
Gewicht brutto Kg:
0,126000
Innendurchmesser mm:
140,00
Aussendurchmesser mm:
250,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 27,05*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,46*
€ 27,16*
1
€ 4,95*
ab € 23,1305*
€ 31,9105*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 35,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.