Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PK 940 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PK 940 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PK 940 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PK 940 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022592
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PK940RB
EAN/GTIN:
     4014486124606
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PK 940 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PK940RB
Werksnummer:
1966253
Profil:
6PK
Breite netto mm:
68,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Innendurchmesser mm:
140,00
Aussendurchmesser mm:
250,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 25,23*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,38*
€ 28,39*
1
€ 4,95*
ab € 24,021*
€ 33,331*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.