| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000022629 Herst.-Nr.: 6PK2030RB EAN/GTIN: 4014486124972 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 6 PK 2030 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 6PK2030RB | Werksnummer: | 1856105 | Profil: | 6PK | Breite netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | Innendurchmesser mm: | 160,00 | Aussendurchmesser mm: | 290,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,43* | € 47,08* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,6185* | € 56,0885* | | | | | 49 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,85* | € 59,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,13* | € 67,14* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 49,65* | € 68,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|