Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 7 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 7 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 7 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 7 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022647
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     7PK812RB
EAN/GTIN:
     4014486128772
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 7 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
7PK812RB
Werksnummer:
1824797
Profil:
7PK
Breite netto mm:
86,00
Gewicht netto Kg:
0,131000
Gewicht brutto Kg:
0,131000
Innendurchmesser mm:
170,00
Aussendurchmesser mm:
310,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,90*
€ 25,67*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 28,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.