Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 7 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 7 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 7 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 7 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022649
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     7PK865RB
EAN/GTIN:
     4014486128796
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 7 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
7PK865RB
Werksnummer:
1927254
Profil:
7PK
Breite netto mm:
86,00
Gewicht netto Kg:
0,139000
Gewicht brutto Kg:
0,139000
Innendurchmesser mm:
170,00
Aussendurchmesser mm:
310,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 20,85*
€ 27,05*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,64*
€ 30,14*
1
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 42,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.