Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PK 1755 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PK 1755 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PK 1755 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PK 1755 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022747
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PK1755RB
EAN/GTIN:
     4014486133813
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PK 1755 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PK1755RB
Werksnummer:
1890837
Profil:
8PK
Breite netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,323000
Gewicht brutto Kg:
0,323000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 43,01*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 46,25*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,01*
€ 54,26*
1
€ 4,95*
ab € 50,0475*
€ 64,9975*
1
€ 8,95*
ab € 58,26*
€ 79,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.