Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PK 2080 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PK 2080 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PK 2080 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PK 2080 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022755
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PK2080RB
EAN/GTIN:
     4014486133899
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PK 2080 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PK2080RB
Werksnummer:
1948399
Profil:
8PK
Breite netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,383000
Gewicht brutto Kg:
0,383000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 60,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 45,66*
€ 60,48*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,72*
€ 63,78*
1
€ 4,95*
ab € 58,214*
€ 75,364*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.