| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000022757 Herst.-Nr.: 8PK2145RB EAN/GTIN: 4014486133912 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 8 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 8PK2145RB | Werksnummer: | 1860050 | Profil: | 8PK | Breite netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,395000 | Gewicht brutto Kg: | 0,395000 | Innendurchmesser mm: | 50,00 | Aussendurchmesser mm: | 110,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 47,53* | € 63,60* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 52,51* | € 67,71* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 56,40* | € 80,36* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 70,54* | € 87,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 62,74* | € 88,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|