Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 9 PK 1600 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 9 PK 1600 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PK 1600 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PK 1600 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022806
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     9PK1600RB
EAN/GTIN:
     4014486214857
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 9 PK 1600 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
9PK1600RB
Werksnummer:
1986465
Profil:
9PK
Breite netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
0,331000
Gewicht brutto Kg:
0,331000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
130,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,73*
€ 56,65*
51 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 72,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.