Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 10 PK 830 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PK 830 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PK 830 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PK 830 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022834
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PK830RB
EAN/GTIN:
     4014486217018
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PK 830 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PK830RB
Werksnummer:
1851930
Profil:
10PK
Breite netto mm:
48,00
Gewicht netto Kg:
0,191000
Gewicht brutto Kg:
0,191000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
140,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 36,60*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,48*
€ 40,77*
1
€ 4,95*
ab € 35,571*
€ 48,141*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.