Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

optibelt RB 10 PK 2030 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PK 2030 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PK 2030 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PK 2030 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022877
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PK2030RB
EAN/GTIN:
     4014486217445
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PK 2030 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PK2030RB
Werksnummer:
1695606
Profil:
10PK
Breite netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,467000
Gewicht brutto Kg:
0,467000
Innendurchmesser mm:
75,00
Aussendurchmesser mm:
160,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,23*
€ 76,05*
51 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 99,95*
1
€ 6,90*
ab € 75,52*
€ 108,29*
1
Frei Haus
ab € 83,05*
€ 110,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.