Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 2 PL 1397 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 2 PL 1397 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 2 PL 1397 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 2 PL 1397 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022896
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2PL1397RB
EAN/GTIN:
     4014486107159
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 2 PL 1397 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
2PL1397RB
Werksnummer:
1024441
Profil:
2PL
Breite netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Innendurchmesser mm:
80,00
Aussendurchmesser mm:
170,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,72*
€ 18,99*
€ 6,90*
ab € 15,67*
€ 25,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.