| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000022940 Herst.-Nr.: 3PL1270RB EAN/GTIN: 4014486112283 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 3 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 3PL1270RB | Werksnummer: | 1024448 | Profil: | 3PL | Breite netto mm: | 64,00 | Gewicht netto Kg: | 0,156000 | Gewicht brutto Kg: | 0,156000 | Innendurchmesser mm: | 90,00 | Aussendurchmesser mm: | 190,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,04* | € 25,07* | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,79* | € 32,56* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,28* | € 35,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|