Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 3 PL 3086 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 3 PL 3086 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PL 3086 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PL 3086 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022970
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3PL3086RB
EAN/GTIN:
     4014486112580
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 3 PL 3086 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
3PL3086RB
Werksnummer:
1904035
Profil:
3PL
Breite netto mm:
73,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
215,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 49,66*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,09*
€ 53,56*
1
€ 6,90*
ab € 51,27*
€ 76,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.