Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 4 PL 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 4 PL 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PL 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PL 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022986
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PL1194RB
EAN/GTIN:
     4014486116106
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 4 PL 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4PL1194RB
Werksnummer:
1911017
Profil:
4PL
Breite netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,196000
Gewicht brutto Kg:
0,196000
Innendurchmesser mm:
110,00
Aussendurchmesser mm:
240,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 28,90*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,29*
€ 32,02*
1
€ 4,95*
ab € 27,7715*
€ 37,9515*
1
€ 6,90*
ab € 29,53*
€ 48,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.