Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 4 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 4 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022987
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PL1270RB
EAN/GTIN:
     4014486116113
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 4 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4PL1270RB
Werksnummer:
1024447
Profil:
4PL
Breite netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,208000
Gewicht brutto Kg:
0,208000
Innendurchmesser mm:
110,00
Aussendurchmesser mm:
240,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 29,20*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,59*
€ 32,22*
1
€ 3,19*
ab € 25,05*
€ 34,25*
1
€ 6,90*
ab € 29,66*
€ 48,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.