Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 4 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 4 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022991
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PL1422RB
EAN/GTIN:
     4014486116151
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 4 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4PL1422RB
Werksnummer:
1516804
Profil:
4PL
Breite netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,233000
Gewicht brutto Kg:
0,233000
Innendurchmesser mm:
110,00
Aussendurchmesser mm:
240,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 31,31*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,60*
€ 34,89*
1
€ 4,95*
ab € 30,381*
€ 41,731*
1
€ 6,90*
ab € 32,33*
€ 49,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.