Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 5 PL 954 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PL 954 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PL 954 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PL 954 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023030
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PL954RB
EAN/GTIN:
     4014486120899
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PL 954 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PL954RB
Werksnummer:
1811742
Profil:
5PL
Breite netto mm:
93,00
Gewicht netto Kg:
0,196000
Gewicht brutto Kg:
0,196000
Innendurchmesser mm:
130,00
Aussendurchmesser mm:
280,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 31,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,25*
€ 33,39*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,84*
€ 35,23*
10 Tage
10
1
€ 7,95*
ab € 27,13*
€ 37,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.