| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000023033 Herst.-Nr.: 5PL1194RB EAN/GTIN: 4014486120929 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 5 PL 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 5PL1194RB | Werksnummer: | 1849262 | Profil: | 5PL | Breite netto mm: | 93,00 | Gewicht netto Kg: | 0,245000 | Gewicht brutto Kg: | 0,245000 | Innendurchmesser mm: | 130,00 | Aussendurchmesser mm: | 280,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,80* | € 32,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,82* | € 41,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 31,90* | € 42,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,7705* | € 46,4005* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,80* | € 55,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|