Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 5 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023034
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PL1270RB
EAN/GTIN:
     4014486120936
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PL 1270 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PL1270RB
Werksnummer:
1024446
Profil:
5PL
Breite netto mm:
93,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Innendurchmesser mm:
130,00
Aussendurchmesser mm:
280,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 35,95*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,19*
€ 39,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 31,46*
€ 43,14*
1
€ 6,90*
ab € 37,10*
€ 56,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.