Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 5 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023058
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PL2705RB
EAN/GTIN:
     4014486121216
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PL2705RB
Werksnummer:
1610610
Profil:
5PL
Breite netto mm:
102,00
Gewicht netto Kg:
0,555000
Gewicht brutto Kg:
0,555000
Innendurchmesser mm:
140,00
Aussendurchmesser mm:
300,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 74,37*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,46*
€ 76,16*
1
€ 3,19*
ab € 63,57*
€ 81,30*
1
€ 6,90*
ab € 75,54*
€ 108,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.