Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023085
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PL1422RB
EAN/GTIN:
     4014486125184
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PL 1422 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PL1422RB
Werksnummer:
1981714
Profil:
6PL
Breite netto mm:
114,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Innendurchmesser mm:
160,00
Aussendurchmesser mm:
340,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 46,29*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,54*
€ 50,47*
1
€ 3,19*
ab € 40,45*
€ 53,90*
1
€ 6,90*
ab € 48,54*
€ 72,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.