Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PL 1562 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PL 1562 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 1562 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 1562 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023086
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PL1562RB
EAN/GTIN:
     4014486125191
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PL 1562 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PL1562RB
Werksnummer:
1529803
Profil:
6PL
Breite netto mm:
114,00
Gewicht netto Kg:
0,384000
Gewicht brutto Kg:
0,384000
Innendurchmesser mm:
160,00
Aussendurchmesser mm:
340,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 46,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,07*
€ 50,18*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,90*
€ 52,65*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 61,82*
1
€ 4,95*
ab € 48,826*
€ 63,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.