Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PL 2235 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PL 2235 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 2235 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 2235 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023100
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PL2235RB
EAN/GTIN:
     4014486125337
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PL 2235 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PL2235RB
Werksnummer:
1890749
Profil:
6PL
Breite netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
Innendurchmesser mm:
170,00
Aussendurchmesser mm:
360,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 62,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,65*
€ 63,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,51*
€ 73,83*
1
€ 6,90*
ab € 72,70*
€ 105,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.