Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023110
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PL2997RB
EAN/GTIN:
     4014486125436
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PL2997RB
Werksnummer:
1982872
Profil:
6PL
Breite netto mm:
126,00
Gewicht netto Kg:
0,737000
Gewicht brutto Kg:
0,737000
Innendurchmesser mm:
180,00
Aussendurchmesser mm:
380,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 78,14*
€ 98,96*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 76,74*
€ 101,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.