Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PL 4051 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PL 4051 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 4051 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PL 4051 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023117
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PL4051RB
EAN/GTIN:
     4014486125504
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PL 4051 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PL4051RB
Werksnummer:
1970714
Profil:
6PL
Breite netto mm:
132,00
Gewicht netto Kg:
0,997000
Gewicht brutto Kg:
0,997000
Innendurchmesser mm:
190,00
Aussendurchmesser mm:
400,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 109,70*
€ 136,94*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 107,80*
€ 140,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.