| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000023126 Herst.-Nr.: 7PL1075RB EAN/GTIN: 4014486129373 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 7 PL 1075 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 7PL1075RB | Werksnummer: | 1024452 | Profil: | 7PL | Breite netto mm: | 138,00 | Gewicht netto Kg: | 0,309000 | Gewicht brutto Kg: | 0,309000 | Innendurchmesser mm: | 200,00 | Aussendurchmesser mm: | 420,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,89* | € 50,41* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,1805* | € 60,0505* | | | | | 49 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,91* | € 62,83* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 48,79* | € 71,19* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 78,06* | € 81,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|