Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 7 PL 3696 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 7 PL 3696 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 7 PL 3696 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 7 PL 3696 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023163
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     7PL3696RB
EAN/GTIN:
     4014486129748
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 7 PL 3696 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
7PL3696RB
Werksnummer:
1748472
Profil:
7PL
Breite netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
1,061000
Gewicht brutto Kg:
1,061000
Innendurchmesser mm:
120,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 145,47*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 114,92*
€ 148,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.