| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000023191 Herst.-Nr.: 8PL2096RB EAN/GTIN: 4014486134285 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 8 PL 2096 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 8PL2096RB | Werksnummer: | 1905478 | Profil: | 8PL | Breite netto mm: | 53,00 | Gewicht netto Kg: | 0,687000 | Gewicht brutto Kg: | 0,687000 | Innendurchmesser mm: | 140,00 | Aussendurchmesser mm: | 210,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 69,74* | € 91,51* | | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 81,01* | € 102,28* | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 82,45* | € 115,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 91,85* | € 131,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|