Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PL 2324 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PL 2324 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 2324 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 2324 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023195
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PL2324RB
EAN/GTIN:
     4014486134322
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PL 2324 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PL2324RB
Werksnummer:
1979762
Profil:
8PL
Breite netto mm:
56,00
Gewicht netto Kg:
0,762000
Gewicht brutto Kg:
0,762000
Innendurchmesser mm:
150,00
Aussendurchmesser mm:
225,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 78,18*
€ 100,80*
1
€ 4,95*
ab € 96,862*
€ 120,312*
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 90,85*
€ 126,82*
1
€ 6,90*
ab € 102,15*
€ 145,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.