Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PL 2515 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PL 2515 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 2515 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 2515 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023198
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PL2515RB
EAN/GTIN:
     4014486134353
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PL 2515 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PL2515RB
Werksnummer:
1586004
Profil:
8PL
Breite netto mm:
56,00
Gewicht netto Kg:
0,825000
Gewicht brutto Kg:
0,825000
Innendurchmesser mm:
150,00
Aussendurchmesser mm:
225,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 105,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,54*
€ 106,43*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 87,12*
€ 111,76*
1
€ 6,90*
ab € 114,47*
€ 161,05*
1
Frei Haus
ab € 126,86*
€ 165,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.