Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023204
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PL2997RB
EAN/GTIN:
     4014486134414
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PL2997RB
Werksnummer:
1667602
Profil:
8PL
Breite netto mm:
56,00
Gewicht netto Kg:
0,983000
Gewicht brutto Kg:
0,983000
Innendurchmesser mm:
150,00
Aussendurchmesser mm:
225,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 130,91*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 101,62*
€ 131,56*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 161,03*
1
Frei Haus
ab € 148,59*
€ 195,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.