Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PL 5029 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PL 5029 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 5029 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 5029 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023215
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PL5029RB
EAN/GTIN:
     4014486134520
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PL 5029 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PL5029RB
Werksnummer:
1840264
Profil:
8PL
Breite netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,650000
Gewicht brutto Kg:
1,650000
Innendurchmesser mm:
160,00
Aussendurchmesser mm:
240,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,45*
€ 227,57*
Frei Haus
ab € 195,74*
€ 242,77*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,70*
€ 274,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.