Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PL 6096 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PL 6096 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 6096 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PL 6096 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023217
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PL6096RB
EAN/GTIN:
     4014486134544
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PL 6096 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PL6096RB
Werksnummer:
1875603
Profil:
8PL
Breite netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,999000
Gewicht brutto Kg:
1,999000
Innendurchmesser mm:
160,00
Aussendurchmesser mm:
240,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,03*
€ 272,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 218,02*
€ 275,83*
€ 4,95*
ab € 268,925*
€ 322,965*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,83*
€ 328,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.