| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000023277 Herst.-Nr.: 10PL1715RB EAN/GTIN: 4014486217698 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 10 PL 1715 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 10PL1715RB | Werksnummer: | 1617656 | Profil: | 10PL | Breite netto mm: | 19,00 | Gewicht netto Kg: | 0,703000 | Gewicht brutto Kg: | 0,703000 | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 69,31* | € 89,71* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 76,16* | € 95,58* | | | | | 29 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 82,56* | € 112,92* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 98,55* | € 121,93* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,57* | € 131,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|