Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 10 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023293
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PL2705RB
EAN/GTIN:
     4014486217858
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PL 2705 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PL2705RB
Werksnummer:
1982068
Profil:
10PL
Breite netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,109000
Gewicht brutto Kg:
1,109000
Innendurchmesser mm:
220,00
Aussendurchmesser mm:
340,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 116,18*
€ 144,91*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 114,70*
€ 147,77*
1
€ 4,95*
ab € 142,7935*
€ 177,2135*
1
€ 6,90*
ab € 150,14*
€ 214,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.