Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 10 PL 2845 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PL 2845 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 2845 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 2845 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023295
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PL2845RB
EAN/GTIN:
     4014486217872
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PL 2845 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PL2845RB
Werksnummer:
1819035
Profil:
10PL
Breite netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,166000
Gewicht brutto Kg:
1,166000
Innendurchmesser mm:
220,00
Aussendurchmesser mm:
340,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 117,93*
€ 141,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,85*
€ 141,68*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 120,13*
€ 149,34*
1
Frei Haus
ab € 132,67*
€ 159,89*
1
€ 4,95*
ab € 149,9455*
€ 179,2655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.