Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 10 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023298
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PL2997RB
EAN/GTIN:
     4014486217902
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PL 2997 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PL2997RB
Werksnummer:
1856023
Profil:
10PL
Breite netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,229000
Gewicht brutto Kg:
1,229000
Innendurchmesser mm:
220,00
Aussendurchmesser mm:
340,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,05*
€ 164,31*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,44*
€ 200,24*
Frei Haus
ab € 185,28*
€ 244,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.