Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 10 PL 4622 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PL 4622 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 4622 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 4622 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023308
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PL4622RB
EAN/GTIN:
     4014486218008
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PL 4622 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PL4622RB
Werksnummer:
1770488
Profil:
10PL
Breite netto mm:
104,00
Gewicht netto Kg:
1,895000
Gewicht brutto Kg:
1,895000
Innendurchmesser mm:
260,00
Aussendurchmesser mm:
400,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,55*
€ 256,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 202,78*
€ 260,42*
€ 4,95*
ab € 251,6515*
€ 311,9515*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.