Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 2 PM 3531 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 2 PM 3531 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 2 PM 3531 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 2 PM 3531 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023321
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2PM3531RB
EAN/GTIN:
     4014486107647
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 2 PM 3531 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
2PM3531RB
Werksnummer:
1918461
Profil:
2PM
Breite netto mm:
24,00
Gewicht netto Kg:
0,805000
Gewicht brutto Kg:
0,805000
Innendurchmesser mm:
25,00
Aussendurchmesser mm:
62,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 113,21*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 88,13*
€ 115,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.