Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt TRUCK POWER RBK 10 PK 1505 TM KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt TRUCK POWER RBK 10 PK 1505 TM KFZ-Keilrippenriemen
optibelt TRUCK POWER RBK 10 PK 1505 TM KFZ-Keilrippenriemen
optibelt TRUCK POWER RBK 10 PK 1505 TM KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023567
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PK1505TO007I00TP
EAN/GTIN:
     4014486355468
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt TRUCK POWER RBK 10 PK 1505 TM KFZ-Keilrippenriemen Der optibelt TRUCK POWER RBK ist ein Hochleistungs-Keilrippenriemen für alle modernen Neben­aggre­gatsantriebe in Nutzfahrzeugen. Durch die hohe Biegewilligkeit erlaubt diese Riemenkonstruktion eine platzsparende Anordnung der Nebenaggregate in den immer enger werdenden Bauräumen heutiger Nutzfahrzeuge. Selbst unter Umwelteinflüssen wie Staub, Nässe und extremen Temperaturen sorgt der optibelt TRUCK POWER RBK für eine sichere und geräuscharme Kraftübertragung. Der optibelt TRUCK POWER RBK erfüllt die Vorgaben der Fahrzeughersteller und erzielt höchste Laufleistungen. Profile und Längen 4 PK 1025-1455 mm 5 PK 1010-1540 mm 6 PK 880-2415 mm 7 PK 1215-2875 mm 8 PK 800-2605 mm 9 PK 1200-4145 mm 10 PK 1005-2335 mm 11 PK 1515-2871 mm 12 PK 1165-2500 mm 14 PK 1305 mm 15 PK 938-954 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10PK1505TO007I00TP
Werksnummer:
33250-AA
Breite netto mm:
112,00
Gewicht netto Kg:
0,241000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Innendurchmesser mm:
200,00
Aussendurchmesser mm:
340,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 36,93*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,29*
€ 41,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.