Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt TRUCK POWER KB 2-SPB 2000 TM Kraftbänder - ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt TRUCK POWER KB 2-SPB 2000 TM Kraftbänder - ummantelt
optibelt TRUCK POWER KB 2-SPB 2000 TM Kraftbänder - ummantelt
optibelt TRUCK POWER KB 2-SPB 2000 TM Kraftbänder - ummantelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023672
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-SPB2000TP002W00KB
EAN/GTIN:
     4014486652413
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband spb
kraftband optibelt
optibelt TRUCK POWER KB 2-SPB 2000 TM Kraftbänder - ummantelt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2-SPB2000TP002W00KB
Werksnummer:
1616075
Breite netto mm:
69,80
Gewicht netto Kg:
1,008000
Gewicht brutto Kg:
1,010000
Innendurchmesser mm:
110,00
Aussendurchmesser mm:
200,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.