| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025281 Herst.-Nr.: XPB1455TK003800TP EAN/GTIN: 4014486134018 |
| |
|
| | |
| optibelt TRUCK POWER XPB 1455 TM Keilriemen - flankenoffen, verzahnt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | XPB1455TK003800TP | Werksnummer: | 1610773 | Breite netto mm: | 36,51 | Gewicht netto Kg: | 0,262000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | Innendurchmesser mm: | 53,98 | Aussendurchmesser mm: | 107,95 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen - flankenoffen, verzahnt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,75* | € 50,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,32* | € 50,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|