Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Riementriebe KFZ
>
KFZ-Zahnriemen
>
Artikel
optibelt ZRK ZRK 1327 KFZ-Zahnriemen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2000025589
Hersteller:
Optibelt
Herst.-Nr.:
ZRK1327CM00BB00HR
EAN/GTIN:
4014486000917
Suchbegriffe:
Autozahnriemen
Fahrzeugzahnriemen
KFZ-Steuerriemen
KFZ-Zahnriemen
optibelt ZRK ZRK 1327 KFZ-Zahnriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
ZRK1327CM00BB00HR
Werksnummer:
1559859
Breite netto mm:
32,50
Gewicht netto Kg:
0,136000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Innendurchmesser mm:
90,00
Aussendurchmesser mm:
147,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zahnriemen
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Optibelt KFZ
Weitere Suchbegriffe:
Steuerriemen KFZ
,
Zahnriemen KFZ
,
kfz zahnriemen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen